Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-250-F-10-B/4

  • ERIKS:14736919
  • Hersteller:1020024683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

631,99 €/ Stückexkl. MwSt

739,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-250-F-10-B/4
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
326 mm
Innendurchmesser
60.2 mm
Außendurchmesser
102 mm