Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-250-E-20-B/4-055176

  • ERIKS:14736916
  • Hersteller:6100200280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

251,92 €/ Stückexkl. MwSt

294,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-250-E-20-B/4-055176
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
326 mm
Innendurchmesser
60.2 mm
Außendurchmesser
102 mm