Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-250-B-60-B

  • ERIKS:14736911
  • Hersteller:1020001450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

452,17 €/ Stückexkl. MwSt

529,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-250-B-60-B
Grösse
250
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
326 mm
Innendurchmesser
60.2 mm
Außendurchmesser
102 mm