Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-250-B-10-B

  • ERIKS:14736908
  • Hersteller:1020001447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

525,78 €/ Stückexkl. MwSt

615,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-250-B-10-B
Grösse
250
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
326 mm
Innendurchmesser
60.2 mm
Außendurchmesser
102 mm