Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-160-B-10-B

  • ERIKS:14736896
  • Hersteller:1020001431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

398,12 €/ Stückexkl. MwSt

465,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-160-B-10-B
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
229 mm
Innendurchmesser
60.2 mm
Außendurchmesser
102 mm