Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-150-E-10-B/4

  • ERIKS:14736887
  • Hersteller:1020024664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,85 €/ Stückexkl. MwSt

244,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-150-E-10-B/4
Grösse
150
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
400 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm