Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-125-K-10-B

  • ERIKS:14736881
  • Hersteller:1020004000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,28 €/ Stückexkl. MwSt

98,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-125-K-10-B
Grösse
125
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
377 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm