Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-125-F-10-B/4

  • ERIKS:14736879
  • Hersteller:1020024660
Image 1
Zur Liste hinzufügen

294,08 €/ Stückexkl. MwSt

344,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-125-F-10-B/4
Grösse
125
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
377 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm