Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-125-B-60-B

  • ERIKS:14736872
  • Hersteller:1020003997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

265,68 €/ Stückexkl. MwSt

310,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-125-B-60-B
Grösse
125
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
377 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm