Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-125-B-40-B

  • ERIKS:14736871
  • Hersteller:1020017450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

276,06 €/ Stückexkl. MwSt

322,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-125-B-40-B
Grösse
125
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
377 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm