Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-100-F-10-B/4

  • ERIKS:14297159
  • Hersteller:1020008742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

307,04 €/ Stückexkl. MwSt

359,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-100-F-10-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
250 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm