Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-100-E-20-B/4

  • ERIKS:14736864
  • Hersteller:1020024653
Image 1
Zur Liste hinzufügen

159,59 €/ Stückexkl. MwSt

186,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-100-E-20-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
250 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm