Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-100-E-05-B/4

  • ERIKS:13921044
  • Hersteller:1020024649
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-100-E-05-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
250 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm