Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-100-B-60-V

  • ERIKS:14736861
  • Hersteller:1020013767
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,02 €/ Stückexkl. MwSt

251,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-100-B-60-V
Grösse
100
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
250 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm