Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-100-B-40-B-N

  • ERIKS:14736859
  • Hersteller:6100210004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

213,41 €/ Stückexkl. MwSt

249,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-100-B-40-B-N
Grösse
100
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
250 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm