Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-085-K-10-B

  • ERIKS:14736852
  • Hersteller:1020002933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,04 €/ Stückexkl. MwSt

88,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-085-K-10-B
Grösse
85
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
277 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm