Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-085-F-20-B/4

  • ERIKS:14736851
  • Hersteller:1020024647
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,68 €/ Stückexkl. MwSt

260,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-085-F-20-B/4
Grösse
85
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
277 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm