Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-085-E-03-B/4

  • ERIKS:14736845
  • Hersteller:1020024638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,41 €/ Stückexkl. MwSt

133,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-085-E-03-B/4
Grösse
85
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
277 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm