Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-085-B-25-B

  • ERIKS:14736843
  • Hersteller:1020002921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

322,53 €/ Stückexkl. MwSt

377,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-085-B-25-B
Grösse
85
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
277 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm