155,66 €/ Stückexkl. MwSt
182,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SS |
Kennziffer | SS-085-B-125-B |
Grösse | 85 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 125 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 277 mm |
Innendurchmesser | 40.5 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |