Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-070-F-20-B/4

  • ERIKS:14736838
  • Hersteller:1020024637
Image 1
Zur Liste hinzufügen

186,56 €/ Stückexkl. MwSt

218,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-070-F-20-B/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
226 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm