Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-070-B-60-B

  • ERIKS:14736830
  • Hersteller:1020002900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,01 €/ Stückexkl. MwSt

157,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-070-B-60-B
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
226 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm