Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-070-A-10-B

  • ERIKS:14736826
  • Hersteller:1020001693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

299,76 €/ Stückexkl. MwSt

350,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-070-A-10-B
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
226 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm