252,93 €/ Stückexkl. MwSt
295,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SS |
Kennziffer | SS-050-F-20-B/4 |
Grösse | 50 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 160 mm |
Innendurchmesser | 42.2 mm |
Außendurchmesser | 79.8 mm |