Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-050-B-60-B

  • ERIKS:14736813
  • Hersteller:1020016895
Image 1
Zur Liste hinzufügen

165,44 €/ Stückexkl. MwSt

193,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-050-B-60-B
Grösse
50
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
160 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm