Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-035-F-20-B/4

  • ERIKS:14736807
  • Hersteller:1020024622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

159,97 €/ Stückexkl. MwSt

187,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-035-F-20-B/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
151 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm