Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-035-B-60-V

  • ERIKS:14862912
  • Hersteller:6100250496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,62 €/ Stückexkl. MwSt

124,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-035-B-60-V
Grösse
35
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
35 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
151 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm