Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-035-B-25-B

  • ERIKS:13921038
  • Hersteller:1020002874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,60 €/ Stückexkl. MwSt

160,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-035-B-25-B
Grösse
35
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
151 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm