Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-030-E-20-B/4

  • ERIKS:14736793
  • Hersteller:1020024608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,07 €/ Stückexkl. MwSt

113,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-030-E-20-B/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
225 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm