Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-030-B-40-B

  • ERIKS:14044630
  • Hersteller:1020010690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,87 €/ Stückexkl. MwSt

141,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-030-B-40-B
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
225 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm