Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-026-F-20-B/4

  • ERIKS:14736787
  • Hersteller:6100021210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,45 €/ Stückexkl. MwSt

277,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-026-F-20-B/4
Grösse
26
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm