Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-026-E-10-B/4

  • ERIKS:14736785
  • Hersteller:1020024603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,47 €/ Stückexkl. MwSt

110,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-026-E-10-B/4
Grösse
26
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm