Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-026-E-03-B/4

  • ERIKS:14044624
  • Hersteller:1020024601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,67 €/ Stückexkl. MwSt

129,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-026-E-03-B/4
Grösse
26
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm