Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-026-B-25-B

  • ERIKS:14736783
  • Hersteller:1020010678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,46 €/ Stückexkl. MwSt

178,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-026-B-25-B
Grösse
26
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm