Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-024-F-03-B/4

  • ERIKS:14736776
  • Hersteller:1020024596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,29 €/ Stückexkl. MwSt

155,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-024-F-03-B/4
Grösse
24
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
151 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
53.5 mm