Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-024-B-40-B

  • ERIKS:14736769
  • Hersteller:1020002853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,87 €/ Stückexkl. MwSt

95,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-024-B-40-B
Grösse
24
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
151 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
53.5 mm