Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-024-B-25-V

  • ERIKS:14044623
  • Hersteller:1020003991
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,10 €/ Stückexkl. MwSt

127,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-024-B-25-V
Grösse
24
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
151 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
53.5 mm