Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-024-B-100-B

  • ERIKS:14736767
  • Hersteller:1020002855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,04 €/ Stückexkl. MwSt

72,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-024-B-100-B
Grösse
24
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
151 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
53.5 mm