Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-022-E-20-B/4

  • ERIKS:14736765
  • Hersteller:1020024588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,82 €/ Stückexkl. MwSt

108,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-022-E-20-B/4
Grösse
22
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
247 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm