Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-020-E-05-B/4

  • ERIKS:14044617
  • Hersteller:1020024583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,96 €/ Stückexkl. MwSt

91,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-020-E-05-B/4
Grösse
20
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm