Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-020-B-25-B

  • ERIKS:14736755
  • Hersteller:1020010647
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,47 €/ Stückexkl. MwSt

103,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-020-B-25-B
Grösse
20
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm