Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-020-B-100-B

  • ERIKS:14044613
  • Hersteller:1020010649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,62 €/ Stückexkl. MwSt

82,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-020-B-100-B
Grösse
20
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm