Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-016-K-10-B

  • ERIKS:14044611
  • Hersteller:1020010666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,42 €/ Stückexkl. MwSt

66,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-016-K-10-B
Grösse
16
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm