Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-016-F-10-V/4

  • ERIKS:14736754
  • Hersteller:1020017824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

183,52 €/ Stückexkl. MwSt

214,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-016-F-10-V/4
Grösse
16
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
97 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm