Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-016-E-20-B/4

  • ERIKS:14044610
  • Hersteller:1020024581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,01 €/ Stückexkl. MwSt

74,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-016-E-20-B/4
Grösse
16
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm