Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-016-E-05-B/4

  • ERIKS:14044608
  • Hersteller:1020024578
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,55 €/ Stückexkl. MwSt

79,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-016-E-05-B/4
Grösse
16
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm