Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-016-B-40-B

  • ERIKS:14044605
  • Hersteller:1020010659
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,29 €/ Stückexkl. MwSt

84,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-016-B-40-B
Grösse
16
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm