Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-016-B-25-V

  • ERIKS:14044604
  • Hersteller:1020016666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,84 €/ Stückexkl. MwSt

87,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-016-B-25-V
Grösse
16
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
97 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm