Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-014-F-10-B/4

  • ERIKS:14736748
  • Hersteller:1020024575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,21 €/ Stückexkl. MwSt

120,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-014-F-10-B/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
53.5 mm