Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-014-B-40-B

  • ERIKS:13921029
  • Hersteller:1020002830
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-014-B-40-B
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
95 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
53.5 mm